Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de clés mixtes, courtes
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Empreinte : Côté œil POWERDRIV®, double hexagone
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : Chromées, têtes et anneau polis
- Géométrie : Côté œil incliné à 15°, angle de mors de 15°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!