Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle ZEBRA® : jeu d'outils courts en plusieurs parties comme équipement de base pratique pour l'atelier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Assortiment pratique de plusieurs pièces avec clés mixtes métriques courtes et support mural


  • Clés mixtes de haute qualité en assortiments de plusieurs pièces

  • Plusieurs ensembles avec différentes combinaisons disponibles

  • Le support en plastique pratique pour montage mural avec vis permet un rangement clair des clés plates à fourche

  • Equipement de base idéal pour l'atelier


Clé robuste mixte et polygonale


  • Le côté fourche extrêmement résistant avec angle de 15° desserre même les vis grippées

  • Le côté œil avec angle de 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées

  • L'empreinte 12 pans POWERDRIV garantit un travail en douceur et rapide

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Conception aux normes


  • L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces sont chromées, les têtes et le côté œil sont polis

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage