Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de douilles à chocs universelles 1/2 pouce
22 pièces. Pour le desserrage et le serrage de vis usées, arrondies et/ou défectueuses avec le nouveau profil SuperGrip innovant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le profil spécifique garantit une bonne préhension sur les têtes de vis arrondies ou usées
- Desserrage et serrage ; les vis restent réutilisables
- Matériau de qualité supérieure (CrMo)
- Pour douilles à chocs avec entrainement de 1/2 pouce
- Entrainement 6 pans extérieur supplémentaire en cas d'espace confiné
- Avec alésage débouchant, donc adapté aux goujons, et les vis pour amortisseurs
Contenu de la livraison :
- douilles de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm (1 de chaque)
- rallonges de 75, 125, 250 mm (1 de chaque)
- 1 adaptateur traversant de 3/8 à 1/2 pouces
- 1 chasse-goupilles
- 2 joints toriques de sécurité
- 2 goupilles d'arrêt
Peuvent également être utilisées pour de la visserie non abîmée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!