Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces
Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment compact de 23 douilles multi dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Solution idéale pour les vis difficiles d'accès
- Les applications incluent les véhicules à moteur et les véhicules utilitaires, les motos et les bicyclettes, le génie mécanique, l'ingénierie de précision et l'industrie du mobilier
- La combinaison de cliquets très compacts, plats et coudés et d'extensions permet d'accéder aux vis dans des endroits confinés et difficiles d'accès
- De nombreux détails pratiques simplifient les tâches de vissage
Un seul outil pour tout : Douille multi pour les 5 empreintes les plus couramment utilisées
- Chaque clé à douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux empreintes externes TX
- L'assortiment comprend 6 largeurs avec surplats de 5 à 13 mm
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
- Le jeu est complété par un long porte-embout avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts
- Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX
Pour un serrage puissant et efficace avec des couples jusqu'à 40 Nm
- Les deux extensions rigides transfèrent directement la force
- Le cliquet réversible très mince avec sa tête inclinée compacte est doté d'une poignée en plastique robuste et ergonomique pour un travail confortable et sûr
- Le léger angle de rotation permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le vissage peut être accéléré avec le pouce sur le disque moleté
- Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!