Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique
Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique - 1
Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique - 2
Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique - 3
Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique - 4
Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique

34 pièces. Pour le démontage et le remontage professionnel et sûr des douilles fendues.
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
  • Les outils peuvent être utilisés directement sur le véhicule sans dépose coûteuse de composants entiers de l'essieu. Ces pièces de pression peuvent également être utilisées sur une presse d'atelier.

  • En utilisant le bloc de serrage et les demi-coques correspondantes, les douilles sont précontraintes avec précaution, ce qui permet ensuite de les enfoncer facilement dans le réceptacle. Tandis que les manchons coniques traditionnels endommagent souvent la douille, ce système de bloc de serrage permet la pose sans endommager / déformer / arracher le logement.

  • Les demi-coques sont solidement fixées dans le bloc de serrage, ce qui les empêche de glisser.

  • Le jeu représente une sélection des applications les plus courantes avec une large couverture du marché.

  • En raison des forces parfois très importantes nécessaires, surtout lors de la dépose, l'utilisation d'un vérin hydraulique est recommandée. Notre vérin hydraulique 17 tonnes 1952 004 090 convient parfaitement.


Contenu de la livraison :


  • 1 x bloc de serrage

  • 9 x jeux de demi-coques (diamètre 56-75 mm)

  • 9 x éléments de pression pour jeu de demi-coques, diamètre 56-75 mm

  • 1 x entretoise - forme en U

  • 1 x plaque à niveaux de support pour vérin hydraulique

  • 2 x manchons de réception, courts, 75 et 88 mm de diamètre

  • 2 x manchons de réception, longs, 75 et 88 mm de diamètre

  • 1 x broche M20, L = 520 mm

  • 2 x écrous M20

  • 2 x rondelles en U

  • 1 x jeu de vis de fixation, 4 pièces

  • 1 x clé mâle 6 pans

  • 1 x tube de graisse
Article ni repris, ni échangé.