Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de pistolet à souder 230 V 60 W
Assortiment de 6 pièces sans système de rangement. Prêt à l'emploi grâce au temps de chauffage rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le temps de chauffe réduit permet à l'appareil d'être prêt à souder en 5 secondes.
- Boîtier en matière plastique avec éclairage des points de soudure intégré, permettant de rendre les points de soudure bien visibles
- Pour garantir la protection de l'utilisateur, le pistolet de brasage est doté d'un double isolant conforme aux normes internationales
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!