Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de douilles multi 1/4 pouce, mini
23 pièces. Outil spécial compact avec cliquet à embout, douille multi et adaptateur. Multi-profil adapté aux cinq têtes de vis les plus couramment utilisées (hexagonale métrique, carrée métrique, double hexagone métrique, hexagonale impériale, TX externe).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Cliquet à embout
- Astuce : Pour empreinte à tête hexagonale 1/4 pouce conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3
- Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, à denture fine, 64 dents
- Surface : Chromée
- Poignée bicomposant, conception très fine, inclinaison à 10°
Cliquet à embout puissant
Conception très robuste, couple de serrage maximal pouvant atteindre 40 Nm
Flexibilité optimale
Peut être facilement associé à une vaste gamme d'adaptateurs, de porte-embouts et de douilles
Usages
Solution idéale pour résoudre les différents problèmes rencontrés par les professionnels de la mécanique (voitures, véhicules utilitaires, motos et vélos), de l'ingénierie mécanique, de la mécanique de précision et de l'ameublement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!