Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 1
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 2
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 3
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 4
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 5
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 6
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 7
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Assortiment compact de 23 douilles multi dans une boîte en métal


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


Solution idéale pour les vis difficiles d'accès


  • Les applications incluent les véhicules à moteur et les véhicules utilitaires, les motos et les bicyclettes, le génie mécanique, l'ingénierie de précision et l'industrie du mobilier

  • La combinaison de cliquets très compacts, plats et coudés et d'extensions permet d'accéder aux vis dans des endroits confinés et difficiles d'accès

  • De nombreux détails pratiques simplifient les tâches de vissage


Un seul outil pour tout : Douille multi pour les 5 empreintes les plus couramment utilisées


  • Chaque clé à douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux empreintes externes TX

  • L'assortiment comprend 6 largeurs avec surplats de 5 à 13 mm

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles

  • Le jeu est complété par un long porte-embout avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts

  • Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX


Pour un serrage puissant et efficace avec des couples jusqu'à 40 Nm


  • Les deux extensions rigides transfèrent directement la force

  • Le cliquet réversible très mince avec sa tête inclinée compacte est doté d'une poignée en plastique robuste et ergonomique pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le vissage peut être accéléré avec le pouce sur le disque moleté

  • Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage