Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache IP-FIX pour câble métallique 6 mm
Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La structure de supportage ainsi réalisée, permet ensuite la suspension de charges dans la limite de 100 kg maximum en un ou plusieurs points du câble tendu.
Un système sécurisé et garanti :
- Attache verrouillable par 1/4 de tour qui garantit la sécurisation du montage après tension avec la pince de tension dynamométrique IP-FIX,
- Charge de travail de 100 kg maximum par câble à la verticale certifiée.
Solution innovante qui remplace les montages avec rail et tige filetée :
- Plus pratique : pas d'opération de découpe ni de perçage.
- Plus flexible : le câble découpé à la longueur souhaitée permet de s'adapter au plus juste des dimensions du chantier.
- Gain de temps et économies considérables : le temps d'installation est de 3 à 5 fois plus rapide qu'avec le système "classique", ce qui permet également des économies importantes de coûts de main d'oeuvre.
Prévention des TMS :
- manipulation de produits plus légers et plus pratiques,
- temps de travail en hauteur réduit,
- pas de découpe ni perçage.
Attache livrée avec clé de verrouillage et clé de déverrouillage.
Pour la suspension de luminaires, chemins de câbles, ilots acoustiques, gaines ou autres applications dans le domaine électrique ou CVC (climatisation ventilation chauffage).
1. Pré-installer une attache verrouillable IP-FIX sur le câble IP-FIX 6 mm en insérant le câble dans le sens de la flèche.
2. Ceinturer l'IPN avec le câble ou le faire passer dans l'anneau du point de fixation choisi.
3. Repasser le câble dans l'attache toujours en respectant le sens indiqué par la flèche. En cas de ceinturage, il convient que la longueur de câble entre l'attache et l'IPN soit supérieure à la hauteur de l'IPN.
4. Tirer le câble jusqu'au second IPN ou point d'attache (il est possible de le faire passer au-dessus de poutres intermédiaires) et répéter la même opération (étapes 1 à 3) avec une seconde attache.
5. Utiliser la pince de tension de dynamométrique IP-FIX pour tendre le câble à une tension maximale de 100 kg.
6. Verrouiller les attaches IP-FIX par 1/4 de tour avec la clé fournie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!