Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache de fixation de câble à enfoncer forces d'extraction élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour fixer les câbles NYM 3 x 1,5 ou 5 x 1,5 sur du béton ou des briques pleines, lorsqu'il est impossible d'utiliser des serre-câbles à clou normaux.
- Trou de perçage 5 mm : enfoncer le clip avec un marteau
- Trou de perçage 6 mm : enfoncer le clip manuellement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!