Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache de fixation de câble Type H
Serre-câble, galvanisé à chaud, avec plaque de pression en acier sur toute la longueur, pour le montage sur rails profilés avec une largeur de fente de 16 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Avec plaque de pression en acier sur toute la longueur
- Les plaques longues/de contrefort doivent être commandées séparément !
- Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth.
Fonction à classe d'intégrité E30 et E90. Système d'installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.
Article ni repris, ni échangé.Pour pose de conduites électriques (attention : ne fait pas partie du rapport d'expert) et de câbles de protection anti-incendie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!