Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache échelle RHSC pour galerie d'utilitaires
5x plus rapide que les colliers de serrage d'échelle standard
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient pour jusqu'à 4 sections d'échelle imbriquées
- Testé pour les impacts 20 g (ECE 17.07)
- Durée de vie éprouvée de plus de 10 000 cycles (UKAS ISO 17025)
- Matériau : plastique, anneau de retenue en acier inoxydable assurant une protection anticorrosion certifiée
- Largeur de traverse max. : 55 mm.
- Contenu de la livraison : 1 paire
Pas de cadenas à clés identiques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!