Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit attache Ø 1,5 mm + embout équerre 90°
Kit avec embout équerre 90° pour une installation rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Différents kits permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg
- Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble différente
- Diamètre du trou de passage dans l'embout équerre : 7,5 mm.
Permet de réaliser des installations dans le béton, l'acier ou le bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!