Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit attaches et bobine de câble W-FIX
Système de suspension par câble rapide.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Kit composé des attaches pour fixation rapide et du câble W-FIX correspondant.
Une seule référence pour un kit complet.
Les attaches acceptent des charges jusqu'à 70 kg (Ø 2,5 mm).
Système autobloquant.
Réglage de la longueur sans outil.
2 modèles de kits disponibles :
- le kit Art. N° 5255 001 110 comprend 100 attaches et 1 bobine de câble en Ø 1,5 mm,
- le kit Art. N° 5255 001 111 comprend 100 attaches et 1 bobine de câble en Ø 2,5 mm.
Suspension par câble de chemins de câbles, cassettes de climatisation, gaines, luminaires, tuyaux d'aération et de chauffage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!