Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clip noue/faîte pour briques en argile à feuillure de tête
Attache de retenue universelle en acier inoxydable pour l'installation rapide de tuiles flamandes découpées sur les faîtes et les noues
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Clip de retenue en acier inoxydable (matériau 1.4310) avec fil en acier inoxydable intégré
Les attaches peuvent être clipsées ou clouées facilement pour une utilisation efficace
Elimine les opérations de perçage complexes, chronophages et gourmandes en matériaux
Equipé d'un fil de liaison de 500 mm en acier inoxydable
En raison des nombreux modèles différents de tuiles et de conceptions de feuillure, toujours vérifier l'adéquation de l'attache de retenue au type de tuile individuelle à l'aide d'un échantillon.
Pour une fixation rapide des tuiles flamandes découpées dans les faîtes et les noues, sur les lucarnes et autour des lanterneaux
- Poser les tuiles découpées aussi près que possible de la noue/du faîte de manière à recouvrir intégralement l'attache avec la moulure et la tuile de faîtage.
- Placer l'attache de noue/faîte en biais, l'enfoncer complètement dans l'entaille de la tuile, puis vérifier que l'attache est solidement fixée.
- Fixer le fil d'attache à la structure secondaire sous légère tension à l'aide d'une pièce de fixation (vis ou clou) présentant au moins une protection anticorrosion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!