Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marquage au sol pour utilisation intensive, pièce en L
Marquage au sol pour utilisation intensive, pièce en L - 1
Marquage au sol pour utilisation intensive, pièce en L - 2
Marquage au sol pour utilisation intensive, pièce en L - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marquage au sol pour utilisation intensive, pièce en L

Marquage d'espaces dans lesquels les véhicules peuvent rouler avec couche de matériau épaisse pour un collage universel simple

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Autocollant

  • Extrêmement durable

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Avec papier en silicone
Indication
  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière

  • Il faut éviter de tourner en continu sur les marquages avec des chariots de manutention
  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Conforme à la norme ASR A1.3
Article ni repris, ni échangé.