Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marquage au sol pour usage intensif, flèche
Marquage d'espaces dans lesquels les véhicules peuvent rouler avec couche de matériau épaisse pour un collage universel simple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Extrêmement durable
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Il faut éviter de tourner en continu sur les marquages avec des chariots de manutention
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Conforme à la norme ASR A1.3
Pour l'identification des allées et des sens de déplacement avec différentes couleurs, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!