Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Autoséchant prêt-à-l'emploi
Permet un séchage sans trace des véhicules après lavage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Effet dispersant du film d’eau
- Créé un film d’eau uniforme qui facilite un séchage régulier
Simple d’utilisation
- S’utilise avec notre système de dosage avec réglage de la dilution par buses calibrées
Ne laisse pas de traces
- Pas d’intervention manuelle nécessaire après séchage
Ne nécessite pas de soufflerie
Ne convient pas pour l’utilisation en portiques de lavage automatique
Article ni repris, ni échangé.S’utilise après lavage des véhicules à la main ou au nettoyeur HP
S’utilise prêt-à-l’emploi avec le système d’application pour autoséchant
La dilution doit être comprise entre 1,70 % et 3,20 %, les meilleurs résultats étant obtenus aux alentours de 2 %
Appliquer l’autoséchant uniformément sur la carrosserie mouillée du véhicule qui vient d’être lavé et parfaitement rincé, puis laisser sécher
La qualité du séchage peut varier en fonction des conditions climatiques. Adapter la dilution en conséquence
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!