Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Autoséchant pour système venturi
Permet un séchage uniforme et sans traces des carrosseries après lavage. Evite l’utilisation de raclettes, peaux chamoisées ou soufflerie.
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
- Séchage uniforme après lavage, ne laisse pas de traces
- Eviter tout contact avec l'intérieur du véhicule
Ne convient pas aux portiques de lavage automatiques. Protéger le produit du gel et le stocker entre +5 °C et +40 °C. Notre système de pulvérisation à venturi permet de réguler le dosage d'autoséchant entre 2 % et 3 %.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Particulièrement adapté aux systèmes de pulvérisation à venturi. Laver soigneusement le véhicule. Appliquer généreusement la solution diluée sur toute la surface du véhicule encore humide, de haut en bas. L'eau forme alors une pellicule homogène, qui sèche ensuite automatiquement de façon uniforme et sans laisser de traces. Si la pellicule d'eau n'est pas uniforme, augmenter le taux de dilution.
L’autoséchant prêt à l’emploi s’utilise avec un système de dosage spécifique pour autoséchant réglé entre 1,70% et 3,40%.
Laver et rincer soigneusement le véhicule. Appliquer généreusement la dilution obtenue sur l’ensemble du véhicule, du haut vers le bas, véhicule encore mouillé. L’eau sur la carrosserie se répartit en un film homogène qui va sécher de manière uniforme et sans trace. Si le film d’eau sur la carrosserie n’est pas uniforme, augmenter le taux de dilution. Si après séchage on constate un voile blanchâtre sur la carrosserie et qui s’élimine facilement, alors diminuer le taux de dilution.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!