Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale
Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale - 1
Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale - 2
Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale - 3
Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Les axes anti-panique sont fendus et utilisés pour connecter deux poignées de porte sur une porte anti-panique

  • Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité

  • En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs

  • Pour les verrous à boulon fendu
Indication

Observer la position de verrouillage lors de la sélection des longueurs d'axe. Remarque : les vis de fixation des ferrures doivent également être changées lors de l'utilisation d'axes anti-panique plus courts ou plus longs. Les axes sont marqués conformément aux normes applicables aux systèmes coupe-feu et de protection contre l'incendie.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.