Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige carrée de 9 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique
Meilleure connexion possible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les tiges carrées sont utilisées pour connecter les boutons et la poignée de porte à une porte de protection contre l'incendie ou le bruit
- Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité
- En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs
Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.La vis sans tête fore un trou dans la tige carrée, sans glissement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!