Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Azote hydrogéné

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Azote hydrogéné

Mélange de 95% d’azote et 5% d’hydrogène pour la détection des fuites de gaz de climatisation
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
Bouteille jetable de 1 l


  • S'il n'y a pas de perte, il est possible de faire 2 à 4 véhicules (en fonction de la capacité du circuit de climatisation)

  • Pression de remplissage 110 bar

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.