Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bac de récupération en acier pour matières dangereuses
Pour un stockage sûr et peu encombrant de petits conteneurs et d'articles en vrac
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Disponible en différentes tailles pour s'adapter aux fûts, aux conteneurs, aux palettes européennes et/ou aux rayonnages pour un large éventail de combinaisons possibles
- Homologué pour le stockage de liquides et de substances inflammables de toutes les classes de danger d'eau
- Haute résistance chimique aux acides, alcalis et autres liquides agressifs
- Variantes zinguées et revêtues par poudre disponibles pour une protection totale contre la corrosion
- Pour la conversion de systèmes de rayonnages existants pour le stockage de matières dangereuses conformément à la loi
- Plateau d'étagère à placer sous des rayonnages à palettes existants
- Variantes disponibles pour le transport et le chargement des rayonnages à l'aide de transpalettes ou de chariots élévateurs
- Disponible avec ou sans grille
- Les plateaux ont fait l'objet d'un test d'étanchéité
- Certaines variantes sont accompagnées d'une déclaration de conformité conformément à la réglementation allemande sur les plateaux en acier (StawaR)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!