Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bâche antidérapante GRIPTEC ONE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bâche antidérapante GRIPTEC ONE

Bâche de protection non-tissée antidérapante et imperméable
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
Partie inférieure composée d'un feutre non-tissé antidérapant


  • Inutile d'utiliser du ruban adhésif

  • Sécurisant pour les escaliers

  • Aucun transfert de colle sur le sol

Film polyéthylène intégré à la bâche


  • Protection imperméable des surfaces

Le feutre non-tissé ne peluche pas


  • Aucun risque de transfert de fibres sur les brosses

Réutilisable grâce à une très bonne résistance à l'usure


Couleur : blanc

IndicationImportant :
Ill est interdit d'associer des solvants à l'utilisation du Produit.
Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
Ne pas exercer de pression permanente de > 100 kg/m2 durant plus de 24 heures.
Le Produit ne doit pas être posé sur un sol poreux ou sur des dalles en faïence.
En cas de doute, toujours effectuer un test sur une surface réduite.
Dans le cas fort rare d’un résidu d'adhésif, passer un chiffon propre et doux avec de l'eau tiède et une goutte de détergent ménager non abrasif sur la surface concernée.