Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bâche de protection molletonnée perméable
Notamment pour une utilisation sur les surfaces respirantes ou les surfaces qui doivent pouvoir respirer.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Perméable à la vapeur
- Molleton de couleur claire, visuellement discrète
- Grande longévité ; peut être utilisée plusieurs fois
- Offre une excellente adhérence grâce au revêtement antidérapant sur le dessous
- Facile à poser et à découper
Le produit doit être positionné de sorte que le côté enduit de la toile soit tourné vers le sol. En raison de la perméabilité à la diffusion, il n'y a pas de protection contre la pénétration de liquides. Le substrat doit être propre, sec, exempt de poussière et d'agents anti-adhésifs et résistant à la traction/pression. En raison de la diversité des matériaux, surfaces et influences externes, vous devez toujours effectuer vos propres essais sur site.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Article ni repris, ni échangé.Sa texture abrasive offre une protection mécanique lors des travaux de rénovation et de peinture, notamment pour les surfaces sensibles comme la pierre naturelle, les parquets ou les surfaces boisées avec humidité résiduelle. La perméabilité à la diffusion permet à la surface de respirer.
Pour une pose sur des surfaces délicates où aucun film ne peut être utilisé.
Protège contre la contamination
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!