Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bâche de protection longue durée
Bâche professionnelle tout temps, dite " de couvreur "
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Toile en polyester haute ténacité, enduction double face PVC
- Stabilisée aux UV, lui conférant une longue durée de vie
- Extrêmement résistante et d’une grande souplesse
- Coloris gris clair
- Réparable, par patch adhésif ou par soudure
- Excellent compromis entre poids et résistance
- Bâche tout temps
- Œillets en laiton nickelé tous les 50 centimètres
Résistance à la déchirure chaîne/trame : 302/217 N
Résistance à la température : -30 °C à +70 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!