Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Etanchéité totale dans des conditions extrêmes de vibrations même à des températures élevées
- Résistance thermique de - 30 à + 120° C
- Réutilisable
- Montage simple, rapide et efficace
- Remplace avantageusement les joints utilisés à ce jour
Mécanique : étanchéité dans les systèmes de transmission et de rotation.
Automobile : protection des roulements et des joints.
Industriel : étanchéité dans les machines et les équipements industriels.
Le montage idéal de cette bague est obtenu lorsqu'elle est positionnée dans une gorge (fraisage, épaulement) correspondant à son diamètre extérieur
- Préparation : nettoyez les surfaces de montage pour enlever les débris et les contaminants.
- Insertion : positionnez la bague dans la gorge correspondante à son diamètre extérieur.
- Fixation : assurez-vous que la bague est bien en place et qu'elle maintient une pression uniforme.
- Vérification : testez l'étanchéité pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!