Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague d'étanchéité, auto-centrée
Bague d'étanchéité, auto-centrée - 1
Bague d'étanchéité, auto-centrée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague d'étanchéité, auto-centrée

Bague d'étanchéité, auto-centrée en acier bichromaté (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Composant de haute qualité conçu pour assurer une étanchéité fiable dans applications diverses industrielles. Fabriqué en acier bichromaté résistant à la corrosion, il offre une durabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Les caractéristiques clés de ce joint incluent son design autocentré, qui simplifie l'installation et garantit un positionnement précis. Grâce à sa construction robuste, ce joint offre une excellente résistance aux variations de température et aux pressions élevées, assurant une performance optimale même dans des conditions exigeantes.