Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague d'étanchéité acier zingué non-auto centrée
Bague d'étanchéité acier zingué non-auto centrée - 1
Bague d'étanchéité acier zingué non-auto centrée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague d'étanchéité acier zingué non-auto centrée

Non auto-centré

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
  • Acier zingué (A2K)

  • Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé, pour assurer l'étanchéité des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme allemande DIN) et des assemblages à embase.

  • Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures

  • Etanchéité optimale grâce à une forme précise de la lèvre

  • Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal

  • Couple de serrage minimum

  • Pas besoin de resserrage une fois le joint installé

  • Solution alternative aux joints classiques

  • Réutilisable plusieurs fois

  • Installation rapide, facile et fiable

  • Installation en hauteur possible

  • Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques

  • Résistance thermique de -35°C à +120°C

  • Dureté du joint en caoutchouc : 70 ± 5 Shore
Indication

Installation professionnelle :


Afin d'éviter une position excentrique du joint, il est recommandé de prévoir un lamage.