Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les bagues de plaque de base en acier inoxydable ne faisant pas partie de la norme DIN 988, il n'existe sur le marché aucun matériau d'apprêt permettant de respecter les tolérances relatives à l'épaisseur du disque selon la norme DIN 988. Les tolérances pour l'épaisseur du disque sont conformes à la norme DIN EN ISO 9445-1 pour l'acier inoxydable laminé à froid en continu. Ainsi, les disques peuvent aussi avoir une tolérance de mesure d'épaisseur positive.
Toutes les autres dimensions et tolérances sont conformes à la norme DIN 988.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!