Rondelles de calage : ajustez parfaitement un jeu dans un assemblage mécanique
Une rondelle de calage de norme DIN 988 est un composant mécanique utilisé principalement pour ajuster et réduire le jeu axial dans des assemblages mécaniques. Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :
Caractéristiques des rondelles de calage
- Matériau : Les rondelles DIN 988 sont généralement fabriquées en acier, bien que des variantes en inox soient également disponibles.
- Finition : Elles ont une finition brut ou zinguée.
- Dimensions : Elles sont disponibles dans diverses dimensions, avec des diamètres intérieurs de 3 à 240 mm et extérieurs de 3,5 à 295 mm. Par exemple, une rondelle peut avoir un diamètre intérieur de 6 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, et une épaisseur de 1 mm.
- Épaisseur : L'épaisseur minimale des rondelles est de 0,1 mm, et elles peuvent être combinées pour obtenir des épaisseurs diverses selon les besoins de l'application.
Domaines d'application des rondelles de calage
Les rondelles DIN 988 sont couramment utilisées dans les assemblages mécaniques où un ajustement précis est nécessaire pour minimiser le jeu axial. Elles sont souvent employées dans les industries de la fabrication, de l'ingénierie mécanique, et dans divers systèmes de fixation où la précision est cruciale.