Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bague de réduction Multi-Fix

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague de réduction Multi-Fix

Grâce à la bague de réduction, il est très facile d'ajuster le diamètre de l'alésage, ce qui permet d'utiliser tous les disques diamant sans nécessiter de longs travaux de montage

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Utilisable sur les deux côtés et réutilisable : Réduction de trous d'alésage de 25,4 ou 22,23 mm à 20,0 mm ou de 25,4 mm à 22,23 mm

  • Sûr, rapide et facile à fixer grâce à la très grande surface de contact

  • Conforme à la norme européenne EN13236

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA