Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague pour boulon de structure à visser
Boulon de fixation haute résistance pour carrosserie industrielle, démontable et réutilisable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boulon spécialement conçu pour assembler les panneaux composites et fixer les rails d'arrimage ou charnières de portes des remorques de poids lourds.
4 longueurs de vis et 3 longueurs de bague
Différentes dimensions pour une multitude de combinaison qui pemettront d'assembler des épaisseurs allant de 17.9 à 36.5 mm
Peinture autofreinante colorée sur le filetage de la vis
La peinture assure un serrage optimal tandis que la couleur permet de différencier les longueurs de vis (noir, bleu, jaune ou rouge)
Résistance au cisaillement de 14 kN et à la traction de 20 kN
Fixation très haute résistance conçue pour résister aux fortes vibrations subies par les panneaux de remorque
Bague en acier au Bore très haute résistance
A combiner avec la vis pour boulon associée 5101 010 xx en fonction de l'épaisseur du panneau : se référer au PDF disponible dans la partie "Documents" pour déterminer la bonne association vis-bague en fonction de votre besoin.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!