Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bagues d'étanchéité

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Bagues d'étanchéité

Bague d’étanchéité : assurez l’étanchéité  des systèmes mécaniques

Une bague d'étanchéité, également appelée joint d'arbre radial, est un élément essentiel dans les systèmes mécaniques pour assurer l'étanchéité radiale sur un arbre rotatif. Elle est composée de trois parties principales :

  • Manteau : Corps en métal ou revêtu de caoutchouc.
  • Lèvre d'étanchéité : En caoutchouc ou PTFE, cette partie assure l'étanchéité.
  • Ressort : De différents matériaux, il maintient la lèvre d'étanchéité en contact avec l'arbre.

Les bagues d'étanchéité ont pour but de sceller et de maintenir l'huile ou la graisse lubrifiante dans l'application, empêchant ainsi la pénétration de poussières et d'impuretés. Elles sont utilisées dans divers secteurs tels que la chimie, l'industrie générale, les éoliennes, l'automobile, l'agroalimentaire, etc.

Caractéristiques importantes à connaître :

  • Diamètre de la lèvre d'étanchéité : Doit être plus petit que le diamètre nominal de l'arbre.
  • Force du ressort : Permet d'obtenir différentes tensions en jouant sur la longueur du ressort.
  • Matériaux : Choix approprié pour résister aux conditions d'utilisation (acier zingué, EPDM..).
  • Vitesse de l'arbre : Influence la formation d'un film hydrodynamique sous la bague d'étanchéité.
  • Température : Affecte la viscosité de l'huile et la friction.
  • Rugosité de l'arbre : Doit être adaptée pour permettre un bon fonctionnement.
  • Pression exercée : Doit être prise en compte pour choisir la bague appropriée.

Domaines d'application :

  • Construction de machines : Utilisées dans les pompes, les boîtes de vitesses, les roues, etc.
  • Industrie automobile : Utilisées pour sceller des liquides, des gaz, des poudres ou des substances solides.
  • Éoliennes : Utilisées pour protéger les roulements de la poussière et des impuretés extérieures.
  • Agroalimentaire : Utilisées pour maintenir l'hygiène et la sécurité dans les processus de production.
  • Chimie : Utilisées pour sceller des substances chimiques dangereuses.

Les bagues d'étanchéité jouent un rôle crucial dans de nombreux secteurs pour assurer l'étanchéité et protéger les mécanismes et les roulements des impuretés et des fuites. Retrouvez les également en coffret.