Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baguette de brasure laiton enrobée
Alliage de soudo-brasage
Assemblage et réparation aciers, cuivres, fontes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Accrochage facilité
- Grande fluidité
- Résistance mécanique : 45 daN/mm²
- Allongement : 35 %
- Densité : 8,4
- Electrode enrobée ne nécessitant pas de flux décapant
EN ISO 3677 : B Cu 60 Zn Si 870-890
NF EN 1044 : Voisin de CU304
Alliage recommandé pour le soudo-brasage des aciers, aciers moulés, cuivres, bronze, laiton, nickel argent, cupro-aluminium, nickel, fonte (avec précaution)
Principalement utilisé dans la serrurerie, tuyauterie acier, éléments décoratifs pour le mobilier, robinetterie et atelier automatisé sur carroussels
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!