Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 1
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 2
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 3
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 4
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 5
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 6
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 7
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 8
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+ - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+

Lampe portative mince avec tête de lampe pivotable à 150°, LED SMD, 2 aimants, crochet
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
Eclairage optimal du poste de travail


  • Eclairage principal à intensité variable en continu par un appui long sur le bouton (le voyant clignote brièvement lorsque la luminosité maximale ou minimale est atteinte)

  • Aimants puissants dans la base et l'arrière de la lampe pour une fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques

  • Crochet en plastique pliable et pivotant à 360° pour suspendre la lampe

  • Fonction lampe torche pratique

  • Quatre LED vertes pour déterminer rapidement la capacité restante ou le niveau de charge


Facile à utiliser


  • La recharge sans fil est possible à l'aide du dispositif ERGOPOWER PAD I ou II en option

  • Peut être chargée via le port de charge USB-C ou une charge sans fil

  • Technologie de pointe de batterie lithium-ion rechargeable pour une charge rapide et une longue durée d'éclairage


Contenu de la livraison


Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz

Indication

Les socles de charge sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.