Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5
Lampe portative mince avec LED COB, aimant, joint à rotule, intensité variable, crochet, peut être chargée via le système de charge magnétique ou par USB-C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Des conditions optimales pour votre travail
- Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine
- Fixation et alignement flexibles sur toutes les surfaces métalliques grâce au roulement à billes inclinable à 45° et rotatif à 360° avec aimant puissant
- S'adapte parfaitement à l'environnement de travail grâce à un éclairage principal à intensité variable en continu pouvant atteindre 600 lumens
- Suspension facile de la lampe grâce au crochet en plastique rotatif à 360° et pliable
- Fonction lampe torche pratique
- Identification rapide de la capacité résiduelle ou du niveau de charge grâce à cinq LED vertes
Travail efficace
- Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe
- Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne
- Peut être chargée à la fois via le système de charge magnétique et par USB-C
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble de recharge magnétique avec prise USB-A, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!