Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 1 Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 2 Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 3 Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 4 Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/ae2kkWkFkfc

Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 1
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 2
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 3
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 4
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost

Baladeuse à LED puissante avec mode de suralimentation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Design Wurth exclusif



Boîtier bicomposant avec une bonne préhension



Protection IP65 contre l'eau et la poussière



Haute flexibilité


Un crochet



Dragonne



Eclairage principal à LED CMS de 10 W, projecteur LED de 3 W



Fonction lampe torche


Projecteur au-dessus de la tête de la lampe



Projecteur, éclairage principal, éteint


Mode de commutation



Mode Boost supplémentaire pour un flux lumineux de 1 000 lumens



Tête de la lampe pivotable à 160°



Aimants puissants


Deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe



Etat de charge de la batterie


Quatre témoins



Charge via USB-C



Temps de charge court, longue durée d'éclairage


Dernière technologie de batterie lithium-ion

Indication

Batterie au lithium-ion : 3,7 V, 4 400 mAh, 16,28 Wh