Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balai réservoir avec support
Balai de lavage à plat avec réservoir fixe et support aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Système professionnel pour lavage et désinfection
Manche ergonomique en aluminium et réservoir
Idéal pour les endroits difficiles d'accès avec chariot de nettoyage ou sans point d'eau
- Simplicité d'utilisation
- Encombrement réduit
Réservoir en polypropylène ayant une capacité de 1 litre
- Grande autonomie
- Détachable
Vaporisation simple grâce au bouton poussoir
- Economique
Permet un nettoyage rapide
- Délivre la juste dose de liquide pour un séhcage rapide des sols
Livré avec un support rail alu 40 cm
- Système coulissant permettant un nettoyage même dans des zones difficiles d'accès
Livré sans frange
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!