Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Balayette, souple
Balayette, souple - 1
Balayette, souple - 2
Balayette, souple - 3
Balayette, souple - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Balayette, souple

Convient au brossage des particules très fines sur les surfaces lisses et les pièces de machine.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Poils inclinés


Les poils inclinés permettent de brosser facilement les rebords et les recoins.



Rangement permettant de gagner de la place


Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide d'un œillet pratique.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Couleur unie et disponible en cinq couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Ces données sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter aux fiches techniques.

Article ni repris, ni échangé.