Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande à joint
Rouleau de papier pour jointoyer les plaques de plâtre en combinaison avec un enduit Würth.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bande à joint en papier microperforé
- Microperforation pour éliminer les bulles d'air emprisonnées
- Papier haute résistance pour des joints robustes
- Surface défibrée pour une adhérence optimale des joints et une protection contre le délaminage
- Prépliage de la ligne centrale pour une pose facilitée
EN 13963:2005/AC:2006
Conforme au DTU 25.41Pour réaliser le joint des plaques de plâtre aux murs et plafonds dans les zones intérieures.
Les surfaces des plaques de plâtre doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Appliquer une couche d'enduit pour joints sur l'espace entre les deux plaques de plâtre. Placer la bande papier le long des joints sur l'enduit appliqué. Bien appuyer la bande papier sur l'enduit à l'aide d'un couteau à jointoyer. Recouvrir la bande à joint papier d'enduits en deux étapes (enduction et finition). Eliminer l'excédent d'enduit à l'aide d'un couteau à jointoyer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!