Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande sans fin à texture abrasive pour meuleuses RED PERFECT® 3D
Bande sans fin à texture abrasive pour meuleuses RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 1
Bande sans fin à texture abrasive pour meuleuses RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande sans fin à texture abrasive pour meuleuses RED PERFECT® 3D

Pour le matage, le brunissage et la finition (ponçage final) et pour le nivellement des composants plats et légèrement profilés "pré-poncés" en acier inoxydable avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Ponçage final parfait (ponçage de finition) adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante.

  • Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de ponçage constante sur la pièce

  • Toison de ponçage en nylon renforcé avec structure tridimensionnelle non tissée

  • La structure flexible et élastique de la toile garantit une adaptation optimale à la pièce. Pas de modification de la géométrie de la pièce.

  • Réduction significative du travail de reprise
Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

  • Fiabilité de processus améliorée Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie.
Article ni repris, ni échangé.