Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™
Dispositif de fermeture par pression autocollant sous forme de rouleau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une forte adhérence, qui peut encore être détachée une fois, est créée par simple pression
- Le système breveté est composé de bandes de polyoléfine noires avec des têtes semi-sphériques disposées en vagues sur une tige courte
- Haute résistance au cisaillement
- Grande longévité, les fixations peuvent être ouvertes et fermées des centaines de fois
- Bonne adhérence instantanée
- Résistance élevée à l'humidité
- Résistance élevée aux solvants
- Résistance élevée au vieillissement
- Gain de temps grâce à l'assemblage et au démontage rapides
La conception avec 40 têtes par cm² peut être combinée avec des homologues avec 26, 40 ou 62 têtes par cm² ; enclenchement audible.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.La bande à fermeture à pression est en polypropylène noir avec un adhésif acrylique modifié à l'arrière et est adaptée à une large gamme d'applications intérieures et extérieures, telles que pour les portes, les panneaux de cellules solaires flexibles, les puits de lumière, les panneaux d'accès, la signalisation, les composants d'affichage et bien plus encore.
Pour le collage sur métal (aluminium, acier inoxydable), verre, plastiques avec surfaces à haute énergie (acrylique, polycarbonate, ABS) et surfaces peintes Contrairement aux systèmes de fixation classiques, tels que les vis ou les rivets, aucun trou altérant l'aspect de la surface n'est nécessaire. L'adhésif acrylique à haute résistance aux températures est adapté à différentes surfaces, par exemple les plastiques à haute et basse énergie, les métaux et les revêtements poudrés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!