Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif hautes performances 3M™ VHB™ 5952
Ruban adhésif double face en adhésif acrylate à cellules fermées avec une très grande adaptabilité à la surface à coller. Colle des surfaces entières sans serrage, qu'elles soient lisses ou texturées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adhérence rapide et facile, résistance et durabilité
- Adhère à une large gamme de matériaux, y compris les revêtements poudrés et les surfaces rugueuses/irrégulières
- Adhérence excellente et immédiate, ce qui simplifie le processus de production puisque les composants peuvent être traités immédiatement après le montage
- Grande polyvalence (excellentes propriétés de relaxation de contrainte, nivelle les légères irrégularités de surface)
- Excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux solvants
- Amortissement des vibrations
- Excellentes fonctions d'étanchéité
- Adhérence sans contrainte de différents matériaux, absorbe les forces
- Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents
- Apparence lisse des surfaces garantie grâce au collage pratiquement invisible
- Utilisable à l'intérieur ou en extérieur
Idéale pour un certain nombre de surfaces à faible énergie, de surfaces revêtues par poudre, de plastiques (à l'exception du PVC souple) ou de verre. Les apprêts ne sont pas nécessaires dans de nombreuses applications.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!