Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif pour garniture décorative

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif pour garniture décorative

Pour fixer les garnitures décoratives et pratiques, les emblèmes, les lettrages, les panneaux et les supports dans l'industrie automobile. En conjonction avec des éléments de fixation mécaniques pour fixer les déflecteurs.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Excellente adhérence


  • Ce ruban offre une excellente fiabilité d'application dès qu'il est posé. Une résistance finale très élevée est obtenue après une période de collage de 24 heures

  • Adhère parfaitement, même sur des supports rugueux et légèrement irréguliers


Support en mousse


Le ruban amortit les vibrations et permet de compenser les divers comportements d'expansion des différents matériaux.



Niveau de résistance élevé aux températures, aux UV et aux intempéries


  • Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

  • Ne perd pas de force d'adhérence, même à des températures élevées
Indication

Température de pose recommandée comprise entre 18 °C et 35 °C

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.