Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande adhésive de signalisation pour surfaces vitrées

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande adhésive de signalisation pour surfaces vitrées

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Bande auto-adhésive pour intérieur et extérieur


  • Adhésion permanente sur surfaces vitrées, après nettoyage, par lissage avec raclette.

  • Adhésif longue durée de 5 à 7 ans (18 N/25 mm).

  • Produit résistant aux UV, aux variations de température et aux produits nettoyants.


Polychlorure de vinyle teinté dans la masse sur les 2 faces


  • Permet le repérage des surfaces vitrées et leur mise en contraste en intérieur comme en extérieur

  • Film translucide laissant passer la lumière

  • Contraste visuel minimum de 70 %


Epaisseur de 80 microns


  • Forte résistance à la rupture et au déchirement

  • Facilement recoupable à la longueur souhaitée au cutter ou au ciseau


Dimensions : 50 mm x 10 m


  • Selon réglementation en vigueur


Plusieurs coloris


  • Blanc opaque

  • Gris dépoli

  • Gris dépoli personnalisable (consultez votre conseiller commercial - via APS)

  • Bleu / Jaune / Rouge (consultez votre conseiller commercial - via APS)


Accessoires de fixation vendus séparément
Ces données sont des recommantations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constabr de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Rappel de la loi Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 : "Les bandeaux de sécurité contrastés sont posés sur les portes vitrées à l'horizontale d'une largeur de 5 cm, situées entre 0,90 m et 1,10 m et une deuxième bande entre 1,50 et 1,60 m du sol"