Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de transfert double face
Ruban adhésif de transfert double face, idéal pour le positionnement des pièces dans le processus d'installation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Film de transfert double face universel
- Résistance jusqu'à 180 °C
- Le film de transfert double face est polyvalent grâce à sa forme adaptée et peut être utilisé rapidement et facilement
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Film universel transparent double face, idéal pour le positionnement des pièces dans le processus d'installation.
Spécialement développé pour la fixation des logos et emblèmes de tous types de véhicules, il est également idéal pour le positionnement des pièces avant la fixation finale.
Retirer l'emblème du véhicule et les résidus de colle au dos de l'emblème. Nettoyer les surfaces à coller avec un produit nettoyant sans silicone (Fig. 1).
Retirer le film de protection et placer les bandes de ruban de transfert sur une surface lisse, avec la face adhésive vers le haut. Positionner l'emblème sur la face adhésive et appuyer dessus uniformément (Fig. 2).
Ensuite, retirer l'emblème de la bande (Fig. 3).
Positionner l'emblème sur le véhicule et appuyer dessus uniformément (Fig. 4).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!