Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande de fixation auto-agrippante
Utilisé dans les secteurs de l'automobile, du meuble, de l'électronique et du textile. Collage sur surfaces lisses, poreuses et rugueuses. Pour la fixation de composants et de panneaux et pour les serrures de porte, de casier et de couvercle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Epaisseur de fermeture :
Selon DIN 53.370 avec une pression de fermeture de 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm
- Résistance thermique :
-30 °C à +85 °C
- Type de colle :
Adhésifs de contact thermodurcissables à base de caoutchouc
Le ruban auto-agrippant n'est pas adaptée aux surfaces qui contiennent des plastifiants (par ex. PVC souple).
Forces de fermeture
Résistance au pelage et résistance au cisaillement testées conformément à la norme DIN 3415 Partie 2 Figures 5.2 et 5.3, valeurs moyennes (valeurs minimum entre parenthèses).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Utilisé dans l'industrie automobile, dans la construction de meubles, le secteur électronique, l'industrie textile et dans les domaines de la décoration et de la publicité. Collage sur surfaces lisses, poreuses et rugueuses.
Il suffit de coller, de riveter, de clouer ou d'agrafer les deux éléments. Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisses, d'huiles, d'agents de séparation et de solvants. Une fois fermés, les éléments peuvent être lavés à 60 °C, nettoyés chimiquement et repassés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!