Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque de fixation auto-agrippant double face
Fermeture auto-agrippante repositionnable polyvalente avec crochets à l'avant et velours au dos Convient au regroupement de câbles, de tuyaux et de flexibles sur les chantiers, dans les foires commerciales ou en tant qu'aide à la fixation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très haute qualité, matériau à scratch épais
Excellente accroche.
Ouvertures et fermetures répétées possibles
Le ruban peut être utilisé plusieurs fois pour réduire les coûts.
Applications polyvalentes
Le ruban peut être coupé à la longueur requise, ce qui le rend idéal pour les applications polyvalentes.
Facile à décoller, n'abîme pas les surfaces
Les assemblages peuvent être facilement retirés car aucun adhésif n'est utilisé.
Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.- Pour regrouper et trier les câbles dans les domaines de l'électricité et de l'automobile, sur les chantiers, pour la construction de stands d'exposition ou dans l'événementiel.
- Pour regrouper et fixer les éléments tels que les tuyaux et les flexibles.
- Pour fixer les plantes, p. ex. dans les crèches.
- Aide à la fixation pour les opérations de montage et de collage.
- Pour regrouper les rouleaux de ruban VKP ouverts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!