Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'étanchéité en rouleau WÜTOP DACHFLEX 3D
Bande d'étanchéité en rouleau  WÜTOP DACHFLEX 3D - 1
Bande d'étanchéité en rouleau  WÜTOP DACHFLEX 3D - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'étanchéité en rouleau WÜTOP DACHFLEX 3D

Les papiers adhésifs Dachflex tridimensionnels sont en aluminium et en butyle pour les travaux de raccord complexes sur les composants en hauteur tels que les cheminées et les toits.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Dachflex 3D est composé d'une feuille d'aluminium résistante aux intempéries et aux UV dotée d'une couche complète de colle à base de butyle

  • Un bord de 5 mm sur l'aluminium permet d'éviter les blessures pendant l'utilisation

  • La couche de colle butyle adhère à presque toutes les surfaces

  • Recouverte d'un film plastique siliconé, divisé en deux

  • Haute résistance grâce au polyisobutylène haute qualité et à la grille en aluminium déployé

  • Fixation sécurisée grâce au revêtement adhésif en butyle sur toute la surface inférieure

  • Hautement élastique dans les deux sens

  • Excellente formabilité sur les tuiles flamandes profilées
Indication

Conserver le produit à plat dans un endroit frais et sec (moins de 30 °C).

Article ni repris, ni échangé.